Csúszó egységek/asztalok Festo DFC-6-15-P-A-KF
Mini Guided Actuator
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DFC-6-15-P-A-KF
Rubix:532585
gyártó:189463
EAN:4052568150082

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mini vez.henger DFC-6-15-P-A-KF 189463
Mini guided drive DFC-6-15-P-A-KF For Position sensing with ball bearing guide. Centre of gravity Distance from working load to yoke plate=10 mm, Stroke=15 mm, Piston diameter=6 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 61 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 6 mm |
| Hengerlöket | 15 mm |
| Min. hőfok | -5 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Tervezési méret | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre