Csúszó egységek/asztalok Festo DFC-6-25-P-A-GF

Mini Guided Actuator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DFC-6-25-P-A-GF
Rubix:532589
gyártó:189459
EAN:4052568150044
DFC-6-25-P-A-GF Mini guided drive

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő6 mm
Hengerlöket25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mini vez.henger DFC-6-25-P-A-GF 189459


Mini guided drive DFC-6-25-P-A-GF For Position sensing with plain-bearing guide. Centre of gravity Distance from working load to yoke plate=10 mm, Stroke=25 mm, Piston diameter=6 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg71,49 g
Hengerátmérő6 mm
Hengerlöket25 mm
Min. hőfok-5 °C
Max. hőfok60 °C
Tervezési méret6
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre