Csúszó egységek/asztalok Festo DGSL-12-40-P1A

Mini slide, metric DGSL

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DGSL-12-40-P1A
Rubix:525060
gyártó:543972
EAN:4052568183165
DGSL-12-40-P1A Mini slide

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mini szánegység DGSL-12-40-P1A 543972


Slide drive with ball bearing guide and a wide range of adaptation options such as stroke reduction, end-position locking, and clamping unit

 

Erősségek

  • High load capacity and positioning accuracy
  • Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
  • Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
  • Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
  • Wide variety of mounting and attachment options
  • Compact design

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg911,3 g
Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket40 mm
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok60 °C
Tervezési méret16
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre