Csúszó egységek/asztalok Festo DGSL-20-150-EA

Mini slide, metric DGSL

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DGSL-20-150-EA
Rubix:522786
gyártó:570202
EAN:4052568216979
DGSL-20-150-EA Mini slide

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket150 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mini szánegység DGSL-20-150-EA 570202


Slide drive with ball bearing guide and a wide range of adaptation options such as stroke reduction, end-position locking, and clamping unit

 

Erősségek

  • High load capacity and positioning accuracy
  • Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
  • Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
  • Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
  • Wide variety of mounting and attachment options
  • Compact design

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4085 g
Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket150 mm
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok60 °C
Tervezési méret25
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre