Csúszó egységek/asztalok Festo DGSL-25-20-PA
Mini slide, metric DGSL
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DGSL-25-20-PA
Rubix:525001
gyártó:544031
EAN:4052568183745

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mini szánegység DGSL-25-20-PA 544031
Slide drive with ball bearing guide and a wide range of adaptation options such as stroke reduction, end-position locking, and clamping unit
Erősségek
- High load capacity and positioning accuracy
- Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
- Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
- Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
- Wide variety of mounting and attachment options
- Compact design
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3135,8 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 32 mm |
| Hengerlöket | 20 mm |
| Min. hőfok | 0 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Tervezési méret | 32 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre