Csúszó egységek/asztalok Festo DGSL-25-80-Y3A

Mini slide, metric DGSL

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DGSL-25-80-Y3A
Rubix:524981
gyártó:544051
EAN:4052568183943
DGSL-25-80-Y3A Mini slide

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket80 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mini szánegység DGSL-25-80-Y3A 544051


Slide drive with ball bearing guide and a wide range of adaptation options such as stroke reduction, end-position locking, and clamping unit

 

Erősségek

  • High load capacity and positioning accuracy
  • Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
  • Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
  • Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
  • Wide variety of mounting and attachment options
  • Compact design

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4622 g
Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket80 mm
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok60 °C
Tervezési méret32
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre