Csúszó egységek/asztalok Festo SLS-16-5-P-A

Mini Slide

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:SLS-16-5-P-A
Rubix:530209
gyártó:170497
EAN:4052568139032
SLS-16-5-P-A Mini slide

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mini szánegység SLS-16-5-P-A 170497


Mini slide SLS-16-5-P-A Slim design with precision ball-bearing guide. Stroke=5 mm, Piston diameter=16 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)101x37x66 mm
Logisztikai Tömeg297,8 g
Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket5 mm
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok60 °C
Tervezési méret16
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre