Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R044359401
Miniature r. runner block, wide, BNS
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R044359401
Rubix:10011920



Termék leírás : R044359401 [BOSHREX]
MINI RUNNER BLOCK NRII MWA-015-BNS-C0-N-3
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 16 g |
|---|---|
| Előtöltés | spiel µm |
| Szélesség | 60 mm |
| Hossz | 55.5 mm |
| Tervezési méret | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
