Sűrített levegő szűrő SMC AFM20-F02-D

Mist Separator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:AFM20-F02-D
Rubix:10411117
gyártó:AFM20-F02-D
brand logo

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)1/4 ''
Szűrő finomsága0.3 µm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Mikroszuro, 0.3 mikron, G1/4, AC20-D, AFM20-F02-D


Modular-style Mist Separator
ISO 8573-1:2010 compliant
Nominal filtration rating 0.3 µm
Maximum flow rate up to 1100 l/min (ANR, 0.7MPa).

Erősségek

•Mist separator
Can be used in a more compact modular design
Bowl can be attached and detached with one hand
Turn proof structure at pressurized state for bowl removal
Standard drain cock for one-touch drain exhaust
Cost effective and clean looking design

Technikai információk


Jellemzők
Menetátmérő (hüvelyk)1/4 ''
Szűrő finomsága0.3 µm
Térfogatáram200 l/min
Min. hőfok-5 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre