Irányszabályozó szelepek - Nyomásszabályozó SMC AR20-N02H-Z-B

Modular controller

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:AR20-N02H-Z-B
Rubix:10243892
EAN:3618030680504
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérő (hüvelyk)1/4 ''
Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás8.5 bar
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC Nyomásszabályzó, NPT1/4, 0,05-0,85MPa, AR20-N02H-Z-B


Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg163 g
Csatlakozási átmérő (hüvelyk)1/4 ''
Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás8.5 bar
Térfogatáram800 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre