Referencia
Festo:EHMB-20-100
Rubix:522185
gyártó:1107096
EAN:4052568226930
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Ford.-emelo m. EHMB-20-100 1107096
rotary/lifting Module EHMB-20-100 Drive pinion diameter=6 mm, Working stroke=0 - 100 mm, Size=20, Rotation angle=Endless, Toothed-belt pitch=2 mm
Rotary/lifting module EHMB-20-100 1107096
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre