Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMF-A-28B-40S/40T
Motor Flange
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMF-A-28B-40S/40T
Rubix:522163
gyártó:562666
EAN:4052568099510
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Motor karima EAMF-A-28B-40S/40T 562666
Motor flange EAMF-A-28B-40S/40T Size=28, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Motor flange EAMF-A-28B-40S/40T 562666
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 52,85 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre