Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMF-A-38A-60G/H

Motor Flange

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMF-A-38A-60G/H
Rubix:522152
gyártó:558017
EAN:4052568204518
EAMF-A-38A-60G/H Motor flange

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Motor karima EAMF-A-38A-60G/H 558017


Motor flange EAMF-A-38A-60G/H Size=38, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Motor flange EAMF-A-38A-60G/H 558017

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg198,04 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre