Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMF-A-38A-60S/60T
Motor Flange
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMF-A-38A-60S/60T
Rubix:522151
gyártó:562670
EAN:4052568099558
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Motor karima EAMF-A-38A-60S/60T 562670
Motor flange EAMF-A-38A-60S/60T Size=38, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Motor flange EAMF-A-38A-60S/60T 562670
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 126,85 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre