Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMF-A-48A-70A

Motor Flange

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMF-A-48A-70A
Rubix:522141
gyártó:558025
EAN:4052568096649
EAMF-A-48A-70A Motor flange

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Motor karima EAMF-A-48A-70A 558025


Motor flange EAMF-A-48A-70A Size=48, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Motor flange EAMF-A-48A-70A 558025

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg117,94 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre