Proporcionális szelepek Festo MPPES-3-1/4-PU-PO-420
MPPES Proportional Pressure Control Valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MPPES-3-1/4-PU-PO-420
Rubix:528611
gyártó:187744
EAN:4052568148218

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Ar.nyomásszab. MPPES-3-1/4-PU-PO-420 187744
Proportional pressure regulator MPPES-3-1/4-PU-PO-420 Nominal diameter, pressurisation=7 mm, Nominal diameter, exhaust=7 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1615 g |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre