Be- és kikapcsoló szelep és nyomásnövelő szelep Festo MS9-EM-G-S-VS
MS On-off valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MS9-EM-G-S-VS
Rubix:523150
gyártó:562952
EAN:4052568210571

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kapcsolószelep MS9-EM-G-S-VS 562952
on-off valve MS9-EM-G-S-VS Manual, with silencer, direction of flow: from left to right. Series=MS, Size=9, Grid dimension=90 mm, Design structure=Piston slide, Type of actuation=manual
Technikai információk
Jellemzők
| Térfogatáram | 18000 l/min |
|---|---|
| Min. feszültség | 110 V |
| Max. feszültség | 110 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre