Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC MS-5AU-4

MS series miniature connector

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:MS-5AU-4
Rubix:10258669
gyártó:MS-5AU-4
EAN:3618036367652
SMC SS COUPLING MS-5AU-4

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : Miniatur rozsdamentes acél csocsatlakozó egyenes, átm. 4mm n


Series M and MS miniature fittings are for use with air connections in confined areas. The hose nipple and hose elbow styles accept nylon, soft nylon and polyurethane tubing. The body of the MS series is stainless steel, making it possible to use this fitting in corrosive applications.
MS5A, Miniature Fitting, SUS316 - Barb Elbow, Barb Tee, Barb Fitting

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)7x12x8 mm
Logisztikai Tömeg1 g
Csatlakozás 1m 5
Csatlakozás 24
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre