Proporcionális szelepek Festo MS4-LRB-1/4-D5-A8-AS

MS4-LR Pressure regulating valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MS4-LRB-1/4-D5-A8-AS
Rubix:531602
gyártó:529471
EAN:4052568085216
MS4-LRB-1/4-D5-A8-AS Pressure regulator

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0.1 bar
Max. üzemi nyomás4 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Nyszab.szelep MS4-LRB-1/4-D5-A8-AS 529471


Pressure regulator MS4-LRB-1/4-D5-A8-AS For manifold assembly, maximum output pressure 4 bar, with adapter G1/8 for pressure gauge acc. to EN 837, port P2 on reverse side. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Any, Design structure=(* directly-controlled diaphragm regulator, * with looped-through compressed Air supply)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg280 g
Minimális üzemi nyomás0.1 bar
Max. üzemi nyomás4 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre