Proporcionális szelepek Festo MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z
MS4-LR Pressure regulating valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z
Rubix:531597
gyártó:529481
EAN:4052568085278

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0.3 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 7 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Nyszab.szelep MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z 529481
Pressure regulator MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z For manifold assembly, angled outlet block with QS push-in connector, 7 bar maximum output pressure, with pressure gauge, P2 Connection at front. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Any, Design structure=(* directly-controlled diaphragm regulator, * with looped-through compressed Air supply)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 306 g |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0.3 bar |
| Max. üzemi nyomás | 7 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre