Tartalékalkatrészek Festo MS6-EM1-1/2-Z
MS6-EM On-off valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MS6-EM1-1/2-Z
Rubix:335360
gyártó:541270
EAN:4052568090807
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kapcsolószelep MS6-EM1-1/2-Z 541270
On-off valve MS6-EM1-1/2-Z Manual, direction of flow: from right to left. Design structure=Rotary slide valve, Type of actuation=manual, Exhaust-Air function=not throttleable, Type of piloting=direct, Valve function=3/2 bistable
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 664,84 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre