Proporcionális szelepek Festo MS6-LRP-1/2-D2-A8
MS6-LR Pressure regulating valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MS6-LRP-1/2-D2-A8
Rubix:436631
gyártó:538020
EAN:4052568175146

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0.05 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 0.7 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Prec.nyom.szab. MS6-LRP-1/2-D2-A8 538020
Precision pressure regulator MS6-LRP-1/2-D2-A8 indirectly controlled regulators, working pressure up to 0.7 bar. Size=6, Series=MS, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=Piloted precision diaphragm regulator
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 245x75x105 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1092 g |
| Minimális üzemi nyomás | 0.05 bar |
| Max. üzemi nyomás | 0.7 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre