Proporcionális szelepek Festo MS6-LRP-1/2-D4-A8
MS6-LR Pressure regulating valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MS6-LRP-1/2-D4-A8
Rubix:530962
gyártó:538022
EAN:4052568175153

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0.05 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 2.5 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Prec.nyom.szab. MS6-LRP-1/2-D4-A8 538022
Precision pressure regulator MS6-LRP-1/2-D4-A8 indirectly controlled regulators, working pressure up to 2.5 bar. Size=6, Series=MS, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=Piloted precision diaphragm regulator
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1096 g |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0.05 bar |
| Max. üzemi nyomás | 2.5 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre