Kombinált egységek Festo MSB6-1/2-FRC5:J1M1-Z
MSB6 Maintenance unit combination
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MSB6-1/2-FRC5:J1M1-Z
Rubix:526031
gyártó:530245
EAN:4052568164829

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lev.elok.komb. MSB6-1/2-FRC5:J1M1-Z 530245
Service unit combination MSB6-1/2-FRC5:J1M1-Z Filter-regulator-lubricator combination, 12 bar maximum output pressure, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from right to left. Size=6, Series=MS, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1630 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/2 '' |
| Térfogatáram | 950 l/min |
| Tervezési méret | 4 |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre