Kétkezes vezérlés Festo MSFW-230-50/60-EX

MSFW Solenoid Coil with Explosion Protection

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MSFW-230-50/60-EX
Rubix:525957
gyártó:536934
EAN:4052568049133
MSFW-230-50/60-EX Solenoid coil

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnestekercs MSFW-230-50/60-EX 536934


Solenoid coil MSFW-230-50/60-EX In accordance with explosion protection directive 94/9/EC-ATEX, category 3. With knurled Nut and spring washer. Assembly Position=Any, Switching Position indicator=No, Min. pickup time=10 ms, Duty cycle=100%, Power factor cos {phi}=0,7

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)45x2x352 mm
Logisztikai Tömeg82,45 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre