Kétkezes vezérlés Festo MSN1W-24AC/12DC

MSN1W Solenoid Coil

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MSN1W-24AC/12DC
Rubix:535714
gyártó:170152
EAN:4052568037321
MSN1W-24AC/12DC Solenoid coil

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnestekercs MSN1W-24AC/12DC 170152


Solenoid coil MSN1W-24AC/12DC For AC voltage, without plug socket. Assembly Position=Any, Min. pickup time=10 ms, Duty cycle=100%, Power factor cos {phi}=0,7, Characteristic coil data=(* 12VDC:5, * 24 V AC: 50 Hz, pick-up power 7.5 VA, holding power 5 VA, * 24 V AC: 60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)62x37x35 mm
Logisztikai Tömeg91,8 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre