Csúszó egységek/asztalok SMC MSQB10H2

MSQ series rotary table

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:MSQB10H2
Rubix:10259043
gyártó:MSQB10H2
EAN:3618036366457
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő15 mm
Hengerlöket10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC Kettosdugattyús forgatómu forgatótányérral elfordulás szöge, MSQB10H2


Rotary table
Sizes: 1-200
Rotating angle: Up to 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 2.5 s/90°
External shock absorber, low speed and high precision types available.
•Rotary table w/external shock absorber
•Four bore sizes available
•High precision or basic type available
•90° and 180° rotation available
•Auto switch capable

Bearing Style: B (Basic Style)
Size: 10mm
Shock Absorber: H (For High Energy)
Port Location: 2 (Standard 180°)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Thread Type: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50]:

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő15 mm
Hengerlöket10 mm
Sorozatmsqb
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre