Kétkezes vezérlés Festo MSSD-ZBZC

MSSD-ZBZC Connector

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MSSD-ZBZC
Rubix:49017
gyártó:185521
EAN:4052568039127
MSSD-ZBZC Plug socket

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csatl. dugó MSSD-ZBZC 185521


Plug socket MSSD-ZBZC For valves CPE10, CPE14, MZBH, MOZBH. Assembly Position=Any, Operating voltage range DC=3 - 36 V, Nominal operating voltage DC=24 V, Corrosion resistance classification CRC=1, Protection class=(* IP40, * to IEC 60529)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5,9 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre