EN / SAE szabványos tömlő Festo PUN-4X0,75-SI
Műanyag csővezeték
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:PUN-4X0,75-SI
Rubix:10414798
gyártó:152584

Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 2.6 mm |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Anyag | tpe-u(pu) |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PUN-4X0,75-SI 152584
A különböző típusok kombinálásának rendkívül széles választéka maximális rugalmasságot biztosít a standard alkalmazásokban.
Plastic tubing PUN-4x0.75-SI externally calibrated, for QS push-in fittings, CN and CK polyurethane fittings (not permitted in the manufacture of foodstuffs). Outer diameter=4 mm, flow-relevant bending radius=17 mm, inner diameter=2.6 mm, min. bending radius=8 mm, temperature-dependent operating pressure=-0.95 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 2.6 mm |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Anyag | tpe-u(pu) |
| Görbe sugara | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre