Referencia
Festo:PUN-H-10X1,5-NT-300
Rubix:516231
gyártó:558267

Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PUN-H-10X1,5-NT-300 558267
A különböző típusok kombinálásának rendkívül széles választéka maximális rugalmasságot biztosít a standard alkalmazásokban.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 7 mm |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Görbe sugara | 28 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre