Referencia
Festo:PUN-H-4X0,75-SW-500
Rubix:516194
gyártó:558250

Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PUN-H-4X0,75-SW-500 558250
A különböző típusok kombinálásának rendkívül széles választéka maximális rugalmasságot biztosít a standard alkalmazásokban.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 2.6 mm |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Görbe sugara | 16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre