Csővezetékek Festo PAN-V0-6X1-BL

Műanyag tömlő PAN

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:PAN-V0-6X1-BL
Rubix:512951
gyártó:132905
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő4 mm
Külső átmérő8 mm
Színkék
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PAN-V0-6X1-BL 132905


A PAN műanyag cső ideális standard alkalmazásokhoz, valamint kiterjesztett nyomás- és hőmérsékleti tartományokban való használatra.

Erősségek

  • Polyamide
  • High thermal and mechanical load capacities
  • Highly resistant to microbes
  • Operating medium: compressed air, vacuum

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő4 mm
Külső átmérő8 mm
Színkék
Tekercs hossza50 m
Minimális üzemi nyomás-0.95 bar
Min. hőfok-30 °C
Max. hőfok90 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre