Referencia
Festo:PAN-4X0,75-RT
Rubix:518430
gyártó:553924

Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PAN-4X0,75-RT 553924
A PAN műanyag cső ideális standard alkalmazásokhoz, valamint kiterjesztett nyomás- és hőmérsékleti tartományokban való használatra.
Plastic tubing PAN-4X0,75-RT 553924
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 2.9 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 4 mm |
| Szín | piros |
| Anyag | tpe-a |
| Tekercs hossza | 50 m |
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
| Min. hőfok | -30 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre