Referencia
Festo:PEN-6X1-RT
Rubix:518393
gyártó:551475

Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PEN-6X1-RT 551475
Magasfokú rugalmasság és kopásállóság: a PEN műanyag tömlő számos alkalmazásban használható.
Plastic tubing PEN-6X1-RT 551475
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 4 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 6 mm |
| Szín | piros |
| Anyag | pe |
| Tekercs hossza | 50 m |
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
| Min. hőfok | -30 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre