Referencia
Festo:PLN-6X1-RT
Rubix:10501907
gyártó:558218

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PLN-6X1-RT 558218
A PLN műanyag tömlő ellenáll a szokásos tisztítószereknek és kenőanyagoknak, és megfelel az FDA (Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal - USA) előírásainak.
Plastic tubing PLN-6X1-RT 558218
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 4 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 6 mm |
| Szín | piros |
| Tekercs hossza | 50 m |
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
| Min. hőfok | -30 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre