Csővezetékek Festo PUN-8X1,25-DUO-SI

Műanyag tömlő PUN-DUO

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:PUN-8X1,25-DUO-SI
Rubix:535305
gyártó:152824
EAN:4052568031114
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő5.7 mm
Külső átmérő8 mm
Színezüst
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FESTO DUO mua.tömlo PUN-8X1,25-DUO-SI 152824


A PUN és PUN-DUO műanyag tömlőket maximális rugalmasság jellemzi a standard alkalmazások esetén és széles körű kombinációs lehetőségeket biztosítanak.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő5.7 mm
Külső átmérő8 mm
Színezüst
Anyagtpe-u(pu)
Tekercs hossza50 m
Max. hőfok60 °C
Falvastagság1.25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre