Csővezetékek Festo PUN-H-8X1,25-SI-400
Műanyag tömlő
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:PUN-H-8X1,25-SI-400
Rubix:10501940
gyártó:558273

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PUN-H-8X1,25-SI-400 558273
- A megnövelt falvastagságnak köszönhetően nagyfokú csavarodással szembeni ellenállás és robusztusság
- Maximális rugalmasság a megnövelt falvastagság ellenére
- Magas ellenállás a mikrobákkal és a hidrolízissel szemben
- Energialáncokkal használható
- Üzemi közeg sűrített levegő, vákuum, víz
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 5.7 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 8 mm |
| Szín | ezüst |
| Tekercs hossza | 400 m |
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
| Min. hőfok | -35 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre