Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo DPNA-16
Multi-Position Kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DPNA-16
Rubix:531071
gyártó:537264
EAN:4052568088101
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Többáll.készlet DPNA-16 537264
Multi-Position kit DPNA-100 For ADN compact cylinders Size=100, Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Materials information for adapter=(* Wrought Aluminium alloy, * neutral anodisation)
multi-position kit DPNA-16 For ADN compact cylinders Size=16, Corrosion resistance classification CRC=2 - Moderate corrosion stress, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=33 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 31,5 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre