Szabadonfutó csapágyak Tsubaki MZEU50K CAM CLUTCH
MZEU 90 E4 COVER SET
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tsubaki:MZEU50K CAM CLUTCH
Rubix:10417097
gyártó:5012005001
EAN:8718472213744




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 94 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : TSUBAKI MZEU 50K Tengelykapcsoló - 5012005001
Tsubaki MZEU series clutch is European style model, prelubricated with a special grease and requires no lubrication maintenance. Ideal for general applications.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 11000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 94 mm |
| Sorozat | mzeu |
| Súly | 11 kg |
| Referencia sebesség | 1300 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 94 mm |
| Perm. Nyomaték | 2070 N.m |
| Alapértelmezett | ISO R773;DIN 6885.1 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre