Szabadonfutó csapágyak Tsubaki TFS40

TFS-45 CAM CLUTCH

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tsubaki:TFS40
Rubix:10417584
gyártó:5003000400
EAN:8718472212396
TSUBAKI FREEWHEEL CLUTCH TFS 40

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség33 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TSUBAKI TFS-40 Tengelykapcsoló - 5003000400


Tsubaki TFS Series clutches are designed for press fit installation. Outside dimensions are the same as 63** ball bearings. TFS Clutches have two vertical key ways on the outer races. The usage of bearing support is compulsory.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1030 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség33 mm
Sorozattfs
Súly1.03 kg
Referencia sebesség1300 rpm
Teljes csapágy szélesség33 mm
Perm. Nyomaték607 N.m
AlapértelmezettDIN 6885. 3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre