Tartozékok és alkatrészek tengelykapcsolókhoz Festo N-1/4-P-9-MS
N-P Barbed Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:N-1/4-P-9-MS
Rubix:332988
gyártó:15632
EAN:4052568022013
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csocsatlakozás N-1/4-P-9-MS 15632
Barbed hose fitting N-1/4-P-9-MS Brass version Nominal size=6,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 21,25 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre