Görgő/golyós vezetőblokk INA KWVE35-B-SL-V2-G3
Narrow Carriage
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:KWVE35-B-SL-V2-G3
Rubix:10006760
gyártó:0183567530340
EAN:4054366334008





Műszaki összefoglalás
| Előtöltés | mittlere vorspannung (v2) |
|---|---|
| Szélesség | 142.5 mm |
| Hossz | 70 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : KWVE35-B-SL-V2-G3
Ball row pads
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2034 g |
|---|---|
| Előtöltés | mittlere vorspannung (v2) |
| Szélesség | 142.5 mm |
| Hossz | 70 mm |
| Magasság sínen | 48 mm |
| Tervezési méret | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre