Kétkezes vezérlés Festo NAW-1/4-01-VDMA

NAW Sub-base

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NAW-1/4-01-VDMA
Rubix:96401
gyártó:161102
EAN:4052568006389
NAW-1/4-01-VDMA Manifold sub-base

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Láncolt lap NAW-1/4-01-VDMA 161102


Manifold sub-base NAW-1/4-01-VDMA Connections at side. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-1, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Product weight=225 g

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)130x78x43 mm
Logisztikai Tömeg244,85 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre