Kétkezes vezérlés Festo NAW-1/8-02-VDMA-VL

NAW Sub-base

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NAW-1/8-02-VDMA-VL
Rubix:530403
gyártó:161111
EAN:4052568012243
NAW-1/8-02-VDMA-VL Manifold sub-base

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Láncolt lap NAW-1/8-02-VDMA-VL 161111


Manifold sub-base NAW-1/8-02-VDMA-VL Connections at side. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-1, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Product weight=130 g

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg133 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre