Gyorsan oldható bütykös tengelykapcsolók - tartozékok / alkatrészek Mecaline 880660

NBR SEALS FOR CAM AND GROOVE COUPLING

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:880660
Rubix:10165805
EAN:3660338340130
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : 880660 - NBR GASKET 11/2


NBR Elastomer for hydaulic and pneumatics. Temperature: -30 °C to +120 °C.
NBR seal 1 1/2

Technikai információk


Jellemzők
Anyagnbr
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre