Gyorsan oldható bütykös tengelykapcsolók - tartozékok / alkatrészek Mecaline 884583

EPDM SEALS FOR CAM AND GROOVE COUPLING

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:884583
Rubix:10164887
EAN:3660338379703
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : 884583 - EPDM GASKET 11/2


EPDM Elastomer resistant to steam, hot water, alkaline products. Temperature: -30 °C to +140 °C.

Technikai információk


Jellemzők
Anyagepdm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre