Gyorsan oldható bütykös tengelykapcsolók - tartozékok / alkatrészek Mecaline 884589

PTFE SEALS FOR CAM AND GROOVE COUPLING

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:884589
Rubix:10164882
EAN:3660338379758
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : 884589 - PTFE GASKET 11/2


PTFE Very good thermal and electrical insulation, low friction coefficient and high density. Temperature: -20°C to +100°C.
PTFE gasket 1 1/2

Technikai információk


Jellemzők
Anyagptfe
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre