Gyorsan oldható bütykös tengelykapcsolók - tartozékok / alkatrészek Mecaline 884588
PTFE SEALS FOR CAM AND GROOVE COUPLING
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:884588
Rubix:10164883
EAN:3660338379741
Dokumentumok
Termék leírás : 884588 - PTFE GASKET 11/4
PTFE Very good thermal and electrical insulation, low friction coefficient and high density. Temperature: -20°C to +100°C.
PTFE seal 1 1/4
Technikai információk
Jellemzők
| Anyag | ptfe |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre