Hengergörgős csapágyak SKF NCF 2912 CV

NCF Cylindrical Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:NCF 2912 CV
Rubix:238169
gyártó:231506
EAN:7316572530283
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF NCF 2912 CV hengergörgos csapágy


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)16x85x85 mm
Logisztikai Tömeg277,8 g
Belső átmérő60 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség16 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség3600 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r80000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr55000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre