Hengergörgős csapágyak SKF NCF 3006 CV

NCF Cylindrical Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:NCF 3006 CV
Rubix:249075
gyártó:131168
EAN:7316571558813
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő55 mm
Szélesség19 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF NCF 3006 CV hengergörgos csapágy


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg187,8 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő55 mm
Szélesség19 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség6000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r10200 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr12500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre